BURNDY UCK1UL Parallel Clamp, 9-1 / 2 AWG ขนาดตัวนำไฟฟ้า

รายการ: CF4CJF รุ่น: UCK1UL
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแคลมป์ขนาน
ความสูง9.45 "
แรงบิดในการติดตั้ง180 ปอนด์-นิ้ว
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1"
ความกว้าง2.319 "

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BURNDY UCK1UL Parallel Clamp, 9-1 / 2 AWG ขนาดตัวนำไฟฟ้า