Burndy Ya26 | ลูกบาศ์กยาว 1 รู 2/0 Awg | 22c341 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BURNDY YA26 กระบอกยาว Cu Lug 1 รู 2/0 Awg | AB6RKF 22C341

BURNDY YA26 ลำกล้องยาว Cu Lug 1 รู 2/0 Awg

In Stock
รายการ: AB6RKF รุ่น: YA26ข้ามอ้างอิง: 22C341
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
฿671 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นCU Lug ลำกล้องยาวหนึ่งรู
วัสดุของตัวเครื่องทองแดง
ขนาดสายเคเบิล2/0 เอดับเบิลยูจี
รหัสขนาดสายเคเบิล2/0 เอดับเบิลยูจี
รหัสสีBlack
ประเภทการเชื่อมต่อบาร์เรลตรง
รหัสตาย13
รูตรงกลางถึงจุดสิ้นสุด0.41 "
ความยาว2.77 "
วัสดุทองแดง
มองลอดรูไม่
วัสดุแผ่นElectro ดีบุก
ขนาดสตั๊ด3 / 8 "
สไตล์Standard
ชนิดภาพเขียนเชิงพาณิชย์ 600V ถึง 35KV
UPC781810559758
ความกว้าง0.83 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.52
รหัส HS8535908020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แบล็คเบิร์น CTL20L38, T&B 54910BE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสตั๊ดขนาดสายเคเบิลรหัสขนาดสายเคเบิลสไตล์ความกว้างรหัสสีรหัสตายรูตรงกลางถึงจุดสิ้นสุดราคา
BURNDY YA6C ลำกล้องยาว Cu Lug 1 รู 6 Awg | AB6RJX 22C333 วายเอทูซี1 / 4 "6 AWG6 AWGStandard 0.41 "สีน้ำเงิน70.25 "฿252
BURNDY YA28 กระบอกยาว Cu Lug 1 รู 4/0 Awg | AB6RJZ 22C335 YA281 / 2 "4/0 เอดับเบิลยูจี4/0 เอดับเบิลยูจีStandard 1.02 "สีม่วง150.53 "฿936
BURNDY YA362N กระบอกยาว Cu Lug 2 รู 600 Kcmil | AB6RKA 22C336 YA362N1 / 2 "600 ก.ม.600 ก.ม.NEMA1.69 "สีเขียว220.63 "฿3,794
BURNDY YA312N กระบอกยาว Cu Lug 2 รู 350 Kcmil | AB6RKB 22C337 YA312N1 / 2 "350 ก.ม.350 ก.ม.NEMA1.28 "สีแดง180.62 "฿1,929
BURNDY YA262N กระบอกยาว Cu Lug 2 รู 2/0 Awg | AB6RKC 22C338 YA262N1 / 2 "2/0 เอดับเบิลยูจี2/0 เอดับเบิลยูจีNEMA0.81 "Black130.63 "฿1,084
BURNDY YA2C ลำกล้องยาว Cu Lug 1 รู 2 Awg | AB6RKD 22C339 วายเอทูซี5 / 16 "2 AWG2 AWGStandard 0.61 "Brown100.34 "฿608
BURNDY YA4C ลำกล้องยาว Cu Lug 1 รู 4 Awg | AB6RKG 22C342 วายเอทูซี1 / 4 "4 AWG4 AWGStandard 0.51 "สีเทา80.25 "฿334

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BURNDY YA26 ลำกล้องยาว Cu Lug 1 รู 2/0 Awg
฿671 / หน่วย