Burndy Ya6cl2tc38 | รหัสคอนดักเตอร์ Standard Barrel Cu Lug 2 Hole 6 Awg | 22c319 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BURNDY YA6CL2TC38 ตัวนำโค้ด Barrel มาตรฐาน Cu Lug 2 รู 6 Awg | AB6RJG 22C319

BURNDY YA6CL2TC38 รหัสตัวนำมาตรฐาน Barrel Cu Lug 2 Hole 6 Awg

In Stock
รายการ: AB6RJG รุ่น: YA6CL2TC38ข้ามอ้างอิง: 22C319
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
฿519 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสองรูมาตรฐาน Barrel CU Lug
¤ÇÒÁÂÒÇÅÓ¡Åéͧสั้น
วัสดุของตัวเครื่องทองแดง
ขนาดสายเคเบิล6 AWG
รหัสขนาดสายเคเบิล6 AWG
รหัสสีสีน้ำเงิน
ประเภทการเชื่อมต่อบาร์เรลตรง
รหัสตาย7
รูตรงกลางถึงจุดสิ้นสุด0.41 "
รูถึงรูตรงกลาง (นิ้ว)1
ความยาว2.63 "
วัสดุทองแดง
มองลอดรูใช่
วัสดุแผ่นElectro ดีบุก
ขนาดสตั๊ด3 / 8 "
สไตล์Standard
ชนิดภาพเขียนเชิงพาณิชย์ 600V ถึง 35KV
UPC994141544830
ความกว้าง0.58 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.52
รหัส HS8535908020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสตั๊ดขนาดสายเคเบิลรหัสขนาดสายเคเบิลความกว้างรหัสสีประเภทการเชื่อมต่อรหัสตายรูตรงกลางถึงจุดสิ้นสุดราคา
BURNDY YA6CL2TC14 Code Conductor Standard Barrel Cu Lug 2 รู 6 Awg | AB6RJA 22C313 YA6CL2TC141 / 4 "6 AWG6 AWG0.45 "สีน้ำเงินบาร์เรลตรง70.31 "฿520
BURNDY YA6CL2TC14E2 ตัวนำโค้ด บาเรลมาตรฐาน Cu Lug 2 รู 6 Awg | AB6RJB 22C314 YA6CL2TC14E21 / 4 "6 AWG6 AWG0.45 "สีน้ำเงินบาร์เรลตรง70.31 "฿571
BURNDY YA2CL2TC14 Code Conductor Standard Barrel Cu Lug 2 รู 2 Awg | AB6RJC 22C315 YA2CL2TC141 / 4 "2 AWG2 AWG0.61 "Brownบาร์เรลตรง100.31 "฿704
BURNDY YA8CL2TC14 Code Conductor Standard Barrel Cu Lug 2 รู 8 Awg | AB6RJD 22C316 YA8CL2TC141 / 4 "8 AWG8 AWG0.44 "สีแดงบาร์เรลตรง490.31 "฿425
BURNDY YA4CL2TC14 ตัวนำโค้ด บาเรลมาตรฐาน Cu Lug 2 รู 4 Awg | AB6RJE 22C317 YA4CL2TC141 / 4 "4 AWG4 AWG0.51 "สีเทาบาร์เรลตรง80.31 "฿610
BURNDY YA2CL2TC38 Code Conductor Standard Barrel Cu Lug 2 รู 2 Awg | AB6RJF 22C318 YA2CL2TC383 / 8 "2 AWG2 AWG0.61 "Brownบาร์เรลตรง100.41 "฿676
BURNDY YA6CL2TC10 ตัวนำรหัส Standard Barrel Cu Lug 2 Hole 6 Awg | AB6RJH 22C320 YA6CL2TC10# 10 "6 AWG6 AWG0.42 "สีน้ำเงินบาร์เรลตรง70.25 "฿552

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BURNDY YA6CL2TC38 รหัสตัวนำมาตรฐาน Barrel Cu Lug 2 Hole 6 Awg
฿519 / หน่วย