Burndy Ya8c2tc14 | Long Barrel Telecom Cu Lug 2 รู 8 Awg | 22c362 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BURNDY YA8C2TC14 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 รู 8 Awg | AB6RLD 22C362

BURNDY YA8C2TC14 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 รู 8 Awg

In Stock
รายการ: AB6RLD รุ่น: YA8C2TC14ข้ามอ้างอิง: 22C362
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
฿598 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นCU Lug ลำกล้องยาวสองรู
วัสดุของตัวเครื่องทองแดง
ขนาดสายเคเบิล8 AWG
รหัสขนาดสายเคเบิล8 AWG
รหัสสีสีแดง
ประเภทการเชื่อมต่อบาร์เรลตรง
รหัสตาย49
รูตรงกลางถึงจุดสิ้นสุด0.31 "
รูถึงรูตรงกลาง (นิ้ว)5/8
ความยาว2.33 "
วัสดุทองแดง
มองลอดรูไม่
วัสดุแผ่นElectro ดีบุก
ขนาดสตั๊ด1 / 4 "
สไตล์Standard
ชนิดภาพเขียนเชิงพาณิชย์ 600V ถึง 35KV
ความกว้าง0.437 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8535908020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างขนาดสายเคเบิลรหัสขนาดสายเคเบิลรหัสสีรหัสตายรูตรงกลางถึงจุดสิ้นสุดความยาวขนาดสตั๊ดราคา
BURNDY YA6C2TC14 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 รู 6 Awg | AB6RKY 22C357 YA6C2TC140.46 "6 AWG6 AWGสีน้ำเงิน70.31 "2.66 "1 / 4 "฿785
BURNDY YA6C2TC38 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 รู 6 Awg | AB6RKZ 22C358 YA6C2TC380.59 "6 AWG6 AWGสีน้ำเงิน70.41 "3.22 "3 / 8 "฿852
BURNDY YA2C2TC38 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 รู 2 Awg | AB6RLA 22C359 YA2C2TC380.61 "2 AWG2 AWGBrown100.41 "3.42 "3 / 8 "฿1,021
BURNDY YA2C2TC14 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 รู 2 Awg | AB6RLE 22C363 YA2C2TC140.61 "2 AWG2 AWGBrown100.31 "2.86 "1 / 4 "฿1,046
BURNDY YA282TC38 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 รู 4 / 0awg | AB6RLG 22C365 YA282TC381.016 "4/0 เอดับเบิลยูจี4/0 เอดับเบิลยูจีสีม่วง150.41 "3.99 "3 / 8 "฿1,697
BURNDY YA6C2TC14E2 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 รู 6awg | AB6RLK 22C368 YA6C2TC14E20.46 "6 AWG6 AWGสีน้ำเงิน70.31 "2.78 "1 / 4 "฿596
BURNDY YA4C2TC14 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 รู 4awg | AB6RLM 22C370 YA4C2TC140.51 "4 AWG4 AWGสีเทา80.31 "2.7 "1 / 4 "฿832

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BURNDY YA8C2TC14 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 รู 8 Awg
฿598 / หน่วย