จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BURNDY YA8CLBOX Standard Barrel Cu Terminal 1 รู 8 Awg | AB6RHH 22C296

BURNDY YA8CLBOX Standard Barrel Cu Terminal 1 รู 8 Awg

In Stock
รายการ: AB6RHH รุ่น: YA8CLBOXข้ามอ้างอิง: 22C296
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
฿230 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวดึงกระบอก CU มาตรฐานหนึ่งรู
¤ÇÒÁÂÒÇÅÓ¡Åéͧสั้น
วัสดุของตัวเครื่องทองแดง
ขนาดสายเคเบิล8 AWG
รหัสขนาดสายเคเบิล8 AWG
รหัสสีสีแดง
ประเภทการเชื่อมต่อบาร์เรลตรง
รหัสตาย49
รูตรงกลางถึงจุดสิ้นสุด0.22 "
ความยาว1.17 "
วัสดุทองแดง
มองลอดรูใช่
วัสดุแผ่นElectro ดีบุก
ขนาดสตั๊ด# 8; # 10 "
สไตล์Standard
ชนิดภาพเขียนเชิงพาณิชย์ 600V ถึง 35KV
ความกว้าง0.41 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)3.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8535908020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมองลอดรูขนาดสายเคเบิลรหัสขนาดสายเคเบิลขนาดสตั๊ดความกว้างรหัสสีรหัสตายรูตรงกลางถึงจุดสิ้นสุดราคา
BURNDY YA6CLBOX Standard Barrel Cu Terminal 1 รู 6 Awg | AB6RGZ 22C288 YA6CLBOXใช่6 AWG6 AWG1 / 4 "0.46 "สีน้ำเงิน7, 3740.31 "฿235
BURNDY YA8CL1BOX Standard Barrel Cu Terminal 1 รู 8 Awg | AB6RHA 22C289 YA8CL1BOXใช่8 AWG8 AWG1 / 4 "0.44 "สีแดง490.25 "฿228
BURNDY YA2CL4BOX Stndrd Barrel Cu Terminal 1 รู 2 Awg | AB6RHB 22C290 YA2CL4BOXใช่2 AWG2 AWG3 / 8 "0.61 "Brown100.41 "฿629
BURNDY YA6CL4BOX Standard Barrel Cu Terminal 1 รู 6 Awg | AB6RHC 22C291 YA6CL4BOXใช่6 AWG6 AWG3 / 8 "0.63 "สีน้ำเงิน7, 3740.41 "฿273
BURNDY YA4CLBOX Stndrd Barrel Cu Terminal 1 รู 4 Awg | AB6RHD 22C292 YA4CLBOXใช่4 AWG4 AWG1 / 4 "0.51 "สีเทา8, 3460.31 "฿319
BURNDY YA4CL4BOX Stndrd Barrel Cu Terminal 1 รู 4 Awg | AB6RHE 22C293 YA4CL4BOXใช่4 AWG4 AWG3 / 8 "0.58 "สีเทา8, 3460.41 "฿321
BURNDY YA2CL2BOX Stndrd Barrel Cu Terminal 1 รู 2 Awg | AB6RHF 22C294 YA2CL2BOXใช่2 AWG2 AWG1 / 4 "0.61 "Brown100.31 "฿654

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BURNDY YA8CLBOX Standard Barrel Cu Terminal 1 รู 8 Awg
฿230 / หน่วย