Burndy Yad31m10e38 | ดึงดึง 3/8 นิ้ว สตั๊ด 350 Kcmil | 30xt13 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BURNDY YAD31M10E38 ลูกล้ออัด 3/8 นิ้ว สตั๊ด 350 Kcmil | AF9ZRT 30XT13

BURNDY YAD31M10E38 ตัวบีบอัด 3/8 นิ้วแกน 350 Kcmil

In Stock
รายการ: AF9ZRT รุ่น: YAD31M10E38ข้ามอ้างอิง: 30XT13
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
฿1,837 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นLug การบีบอัด
¤ÇÒÁÂÒÇÅÓ¡Åéͧสั้น
วัสดุของตัวเครื่องทองแดงชุบดีบุก
ขนาดสายเคเบิล350 ก.ม.
รหัสสีไม่มี
ประเภทการเชื่อมต่อYad
สไตล์หัวแหวนลิ้น
รูตรงกลางถึงจุดสิ้นสุด1.97 "
ความยาว2.68 "
วัสดุทองแดง
ติดแกน
มองลอดรูไม่
วัสดุแผ่นดีบุก
ขนาดสตั๊ด3 / 8 "
สไตล์แหวน
ชนิดภาพเขียนขั้วทองแดงบาร์เรลแบบไม่หุ้มฉนวน
UPC781810668474
ความกว้าง1.42 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS8536904000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูตรงกลางถึงจุดสิ้นสุดขนาดรูสลักขนาดสลักเกลียวขนาดรูภายใน Diaความยาววัสดุจำนวนหลุมกก. จำนวนราคา
BURNDY YAD1CM10E38 สลักเกลียว 3/8 นิ้วสตั๊ด 1 Awg | AF9ZQB 30XR73 YAD1CM10E381.34 "----1.7 "ทองแดง-1฿268
BURNDY YAD1CM12E12 หัวบีบ 1/2 นิ้วสตั๊ด 1 Awg | AF9ZQC 30XR74 YAD1CM12E121.42 "----1.86 "ทองแดง-1฿308
BURNDY YAD1CM16E58 สลักดึง 5/8 นิ้วสตั๊ด 1 Awg | AF9ZQD 30XR75 YAD1CM16E581.57 "----2.12 "ทองแดง-1฿435
BURNDY YAD1CM20E34 หัวบีบ 3/4 นิ้วสตั๊ด 1 Awg | AF9ZQE 30XR76 YAD1CM20E341.57 "----2.12 "ทองแดง-1฿461
BURNDY YAD1CM6E14 หัวบีบอัด 1/4 นิ้วสตั๊ด 1 Awg | AF9ZQF 30XR77 YAD1CM6E141.34 "----1.7 "ทองแดง-1฿329
BURNDY YAD1CM8E516 สลักดึง 5/16 นิ้วสตั๊ด 1 Awg | AF9ZQG 30XR78 YAD1CM8E5161.34 "----1.7 "ทองแดง-1฿291
BURNDY YAD25M10E38 สลักเกลียว 3/8 นิ้วสตั๊ด 1/0 Awg | AF9ZQH 30XR79 YAD25M10E381.34 "----1.69 "ทองแดง-1฿282

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BURNDY YAD31M10E38 ตัวบีบอัด 3/8 นิ้วแกน 350 Kcmil
฿1,837 / หน่วย