BURNDY YAE10N79BOX ขั้วต่อวงแหวน, 12 ถึง 10 AWG
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้ววงแหวน |
รหัสสี | สีเหลือง |
ประเภทฉนวน | ไนลอน |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 600V |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 1.46 " |
ความยาวแถบ | 3 / 8 " |
ขนาดสตั๊ด | 1 / 2 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดรูสลัก | รหัสสี | ช่วงตัวนำ | ขนาดรู | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดสตั๊ด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAEV2CRS1 | ปลอกคอถัก | สีแดง | - | 0.5 " | - | 1 / 4 " | - | - | RFQ
| |
YAEV4CL | - | สีเหลือง | - | - | 1.62 " | 1 / 4 " | - | - | RFQ
| |
YAEV6CL | - | สีน้ำเงิน | - | - | 1.56 " | 1 / 4 " | - | - | RFQ
| |
YAEV6CH1 | ฮูดที่แนบมา | สีน้ำเงิน | - | - | 1.72 " | - | - | - | RFQ
| |
TN1410 | - | สีน้ำเงิน | 8.95 " | - | 0.89 " | - | - | - | RFQ
| |
TN1010 | - | สีเหลือง | 8.6 " | - | 1.12 " | - | - | - | RFQ
| |
TN1038 | - | สีเหลือง | 8.6 " | - | 1.34 " | 3 / 8 " | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.