BURNDY ตัวเชื่อมต่อการบีบอัด YGC6C6, รูปร่าง C, 6 AWG Run Conductor Size
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวเชื่อมต่อการบีบอัด |
ความสูง | 15.4 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 0.62 " |
UPC | 7818101026266 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดรูสลัก | รหัสสี | ความสูง | ขนาดรู | แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | จำนวนหลุม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QA312N | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
YA392NDTS | ข้อมือยางยืดแบบอุโมงค์พร้อมห่วงนิ้วหัวแม่มือ | Black | - | 0.38 " | - | 2 | 25.38 " | - | RFQ
| |
YGC8C8 | - | - | 13.77 " | - | - | - | - | - | RFQ
| |
YGS28 | - | - | - | - | - | - | 0.28 " | - | RFQ
| |
YA30LTC38FX | ใบหน้ายืดหยุ่นแบบอุโมงค์ | สีเหลือง | - | 0.69 " | - | 1 | 2.44 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.