จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BW TECHNOLOGIES QT-X000-AB-UK เครื่องตรวจวัดก๊าซ O2 อัลคาไลน์ 0-30 เปอร์เซ็นต์ สหราชอาณาจักร สีดำ | AC4WNB 30N786

BW TECHNOLOGIES QT-X000-AB-UK เครื่องตรวจวัดก๊าซ O2 อัลคาไลน์ 0-30 เปอร์เซ็นต์ สหราชอาณาจักร สีดำ

In Stock
รายการ: AC4WNB รุ่น: QT-X000-AB-UKอ้างไขว้: 30N786

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿47,994 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องตรวจจับก๊าซแบบเดี่ยว, สหราชอาณาจักร, สีดำ
การตั้งปลุกต่ำ 19.5% สูง 23.5%
ประเภทสัญญาณเตือนเสียงภาพสั่น
แบตเตอรี่2 ปี
ประเภทแบตเตอรี่AA อัลคาไลน์
ความลึก2"
ตรวจพบออกซิเจน
แสดงจอแอลซีดี
ประเภทแก๊สO2
ความสูง3.5 "
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-4 ถึง +122 องศา F, -20 ถึง +50 องศา C
ความละเอียด0.0010
ช่วงเซ็นเซอร์0 ถึง 30.0% v / v
ความกว้าง5.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.52
ความสูงของเรือ (ซม.)5.72
ความยาวเรือ (ซม.)19.69
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS9027102000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCA

รายละเอียดสินค้า:

  • เซนเซอร์แบบเปลี่ยนได้ (ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นประเภทแก๊สการตั้งปลุกประเภทสัญญาณเตือนความสูงสีที่อยู่อาศัยอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยความละเอียดราคา
BW TECHNOLOGIES GAXT-C-DL-BR เครื่องตรวจจับก๊าซแบบเดี่ยว Cl2 0-50 Ppm Brazil Black | AB7JCT 23M614 GAXT-C-DL-BRเครื่องตรวจจับก๊าซเดี่ยวCl2กำหนดโดยผู้ใช้เสียง (95dB), ภาพ, สั่น3.75 "--4 ถึง +122 องศา F, -20 ถึง +50 องศา Cเพิ่มขึ้น 0.1 ppm฿36,981
BW TECHNOLOGIES GAXT-V-DL-BR เครื่องตรวจจับก๊าซเดี่ยว Clo2 0-1 Ppm Brazil Yellow | AB7JCV 23M616 GAXT-V-DL-BRเครื่องตรวจจับก๊าซเดี่ยวClO2กำหนดโดยผู้ใช้เสียง (95dB), ภาพ, สั่น3.75 "--4 ถึง +122 องศา F, -20 ถึง +50 องศา Cเพิ่มขึ้น 0.01 ppm฿36,981
BW TECHNOLOGIES GAXT-M2-DL-BR เครื่องตรวจจับก๊าซเดี่ยว Co H2 ทนบราซิลเหลือง | AB7JCY 23M619 GAXT-M2-DL-BRเครื่องตรวจจับก๊าซเดี่ยวCOกำหนดโดยผู้ใช้เสียง (95dB), ภาพ, สั่น3.75 "--22 ถึง +122 องศา F, -30 ถึง +50 องศา Cเพิ่มขึ้น 1 ppm฿36,981
BW TECHNOLOGIES GAXT-M-DL-BR Single Gas Detector Co 0-1000 Ppm Brazil Black | Mouser ไทย AB7JDB 23M622 GAXT-M-DL-BRเครื่องตรวจจับก๊าซเดี่ยวCOกำหนดโดยผู้ใช้เสียง (95dB), ภาพ, สั่น3.75 "--22 ถึง +122 องศา F, -30 ถึง +50 องศา Cเพิ่มขึ้น 1 ppm฿26,713
BW TECHNOLOGIES QT-000M-AY-NA เครื่องตรวจจับก๊าซเดี่ยว Co Alkaline อเมริกาเหนือเหลือง | Mouser ไทย AB7JJQ 23M817 QT-000M-AY-NAเครื่องตรวจจับก๊าซแบบเดี่ยว อเมริกาเหนือ สีเหลืองCOปรับเสียงภาพสั่น5.125 "สีเหลือง-20 ถึง +50 องศา C (-4 ถึง +122 องศา F)CO (เพิ่มขึ้น 1 ppm)฿49,221
BW TECHNOLOGIES QT-000M-AY-EU เครื่องตรวจจับก๊าซเดี่ยว Co Alkaline Europe Yellow | AB7JJR 23M818 QT-000M-AY-EUเครื่องตรวจจับก๊าซเดี่ยวยุโรปสีเหลืองCOปรับเสียงภาพสั่น5.125 "--20 ถึง +50 องศา C (-4 ถึง +122 องศา F)CO (เพิ่มขึ้น 1 ppm)฿49,221
BW TECHNOLOGIES QT-000M-AY-UK เครื่องตรวจจับก๊าซเดี่ยว Co Alkaline Uk Yellow | Mouser ไทย AB7JJT 23M819 QT-000M-AY-UKเครื่องตรวจจับก๊าซเดี่ยวสหราชอาณาจักรสีเหลืองCOปรับเสียงภาพสั่น5.125 "--20 ถึง +50 องศา C (-4 ถึง +122 องศา F)CO (เพิ่มขึ้น 1 ppm)฿49,221

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BW TECHNOLOGIES QT-X000-AB-UK เครื่องตรวจวัดก๊าซ O2 อัลคาไลน์ 0-30 เปอร์เซ็นต์ สหราชอาณาจักร สีดำ
฿47,994 / หน่วย