Ch Hanson Usc00007 | ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน 29 ชิ้น | 31ce72 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CH HANSON USC00007 ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน 29 ชิ้น | AG2AYD 31CE72

CH HANSON USC00007 ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน 29 ชิ้น

In Stock
รายการ: AG2AYD รุ่น: USC00007ข้ามอ้างอิง: 31CE72
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
฿75,940 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดเครื่องมือฉนวน
ขนาดไดรฟ์1 / 2 "
สูงสุด ใช้แรงดันไฟฟ้า1000 VAC
จำนวนชิ้น29
รวมคีมคีมปากเฉียง 6 ", คีมปากจิ้งจก 8", คีมปากแหลม 8 "
ปกป้องป้องกันไฟฟ้าช็อตได้ถึง 1000 โวลต์
รวมไขควง(2) ไขควงปากแบน 5/32 "x 3", 3/16 "x 6", ไขควงปากแบนช่างไฟฟ้า 1/8 "x 3", ไขควงปากแบน 5/16 "x 6", (2) ไขควงปากแฉก : # 1 x 3 ", # 2 x 4"
รวมซ็อกเก็ต(7) 1/2" Dr 12 pt. ลูกบ๊อกซ์: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 มม.
รวมที่เก็บเครื่องมือไม่
รวมประแจ(7) ประแจปลายเปิด: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 มม.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.23
ความสูงของเรือ (ซม.)27.94
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.94
รหัส HS8203205000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนชิ้นรวมที่เก็บเครื่องมือรวมประแจราคา
CH HANSON USC00001 ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน 9 ชิ้น | AG2AYF 31CE74 ยูเอส 000019ใช่-฿26,285
CH HANSON USC00006 ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน 9 ชิ้น | AG2AYG 31CE75 ยูเอส 000069ใช่ประแจเลื่อน 8 "฿21,421
CH HANSON USC00003 ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน 9 ชิ้น | AG2AYH 31CE76 ยูเอส 000039ใช่-฿22,116

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CH HANSON USC00007 ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน 29 ชิ้น
฿75,940 / หน่วย