CH HANSON USC00008 ชุดยูทิลิตี้หุ้มฉนวน 12 ชิ้น
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดยูทิลิตี้ฉนวน |
สูงสุด ใช้แรงดันไฟฟ้า | 1000 VAC |
จำนวนชิ้น | 12 |
รวมคีม | เครื่องตัดสายไฟ 9 ", คีมตัดแนวทแยงแรงงัดสูง 7", Lineman's Pliers 9 ", Long-Nose Pliers 8", Water Pump Pliers 10 " |
ปกป้อง | ป้องกันไฟฟ้าช็อตได้ถึง 1000 โวลต์ |
รวมไขควง | (3) ไขควงปากแบน: 1/4 "x 4", 5/16 "x 6", 3/8 "x 10", (3) ไขควงปากแฉก: # 1 x 3 ", # 2 x 4", # 3 x 6 " |
รวมที่เก็บเครื่องมือ | ใช่ |
รวมประเภทการจัดเก็บเครื่องมือ | กรณี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.08 |
รหัส HS | 8203205000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.