CH HANSON USC00045 คีมปากเข็มหุ้มฉนวน ยาว 9-1 / 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คีมปากแหลมหุ้มฉนวน |
ความสามารถในการตัด / วัสดุ | 1/4 "ลวด |
ตัดขอบ | ใช่ |
สีของมือจับ | ส้ม |
ประเภทการจัดการ | ไนลอน 11 |
ความยาวกราม | 3" |
ความกว้างของขากรรไกร | 1 / 2 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด เปิดกราม | 1" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 9.5 " |
สปริงรีเทิร์น | ไม่ |
เคล็ดลับความกว้าง | 1 / 2 " |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 1000V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.3 |
รหัส HS | 8203206030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.