CABLOFIL CF105 / 150EZ ถาดวางสายลวดตาข่าย 6x4In 10 Feet
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถาดสายลวดตาข่าย |
ความจุ | 44 ปอนด์ต่อ 6 ฟุตมาตรา |
เสร็จสิ้น | การชุบด้วยไฟฟ้า |
ความสูง | 4" |
ความยาว | 10ft |
วัสดุ | เหล็ก |
ความกว้าง | 6" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 7326200071 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACK54 / 100EZ | 22 ปอนด์ต่อฟุต, ช่วง 6 ฟุต | 2" | ถาดสายลวดตาข่าย | 6.5ft | 4" | ฿14,659 | RFQ
| |
PACK54 / 150EZ | 27lb. ต่อฟุต, ช่วง 6 ฟุต | 2" | ถาดสายลวดตาข่าย | 6.5ft | 6" | ฿17,518 | RFQ
| |
PACK54 / 200EZ | 36 ปอนด์ต่อฟุต, ช่วง 6 ฟุต | 2" | ถาดสายลวดตาข่าย | 6.5ft | 8" | ฿20,595 | RFQ
| |
PACK54 / 300EZ | 47 ปอนด์ต่อฟุต, ช่วง 6 ฟุต | 2" | ถาดสายลวดตาข่าย | 6.5ft | 12 " | ฿24,001 | RFQ
| |
CF54 / 100EZ | 10.91 ปอนด์ต่อ 6 ฟุตมาตรา | 2" | ถาดสายลวดตาข่าย | 10ft | 4" | ฿6,499 | RFQ
| |
CF54 / 150EZ | 15.29 ปอนด์ต่อ 6 ฟุตมาตรา | 2" | ถาดสายลวดตาข่าย | 10ft | 6" | ฿6,779 | RFQ
| |
CF54 / 200EZ | 20.16 ปอนด์ต่อ 6 ฟุตมาตรา | 2" | ถาดสายลวดตาข่าย | 10ft | 8" | ฿7,783 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.