Caddy 365m0050pl | Plate 3 1/2 Inch Malleable Iron | 4ueh1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CADDY INDUSTRIAL SALES 365M0050PL จาน 3 1/2 นิ้ว เหล็กเหนียว | AD9QNP 4UEH1

CADDY INDUSTRIAL SALES 365M0050PL จานเหล็กอ่อน 3 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD9QNP รุ่น: 365M0050PLอ้างไขว้: 4UEH1
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
฿221 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจาน
ความสูง0.45 "
ความยาว0.47 "
วัสดุเหล็กอ่อน
แม็กซ์ ภาระ180 ปอนด์
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ขนาดท่อ3-1 / 2 "
ขนาดก้าน1 / 2 "
ขนาดเกลียว0.5 "
ชนิดภาพเขียนเพดานหรือผนัง
ความกว้าง2.2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)7.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.56
รหัส HS8302416080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Ceiling Or Wall Attachment

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุราคา
CADDY INDUSTRIAL SALES 365M0050EG จาน 3 1/2 นิ้ว ชุบซิงค์ไฟฟ้า | AD9QNN 4UEG9 365M0050EGเหล็กอ่อนชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า฿221

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CADDY INDUSTRIAL SALES 365M0050PL จานเหล็กอ่อน 3 1/2 นิ้ว
฿221 / หน่วย