แคดดี้ 389008 | แคลมป์ยึดท่อและท่อ Superklip | 1rva1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CADDY INDUSTRIAL SALES 389008 แคลมป์ท่อและท่อ Superklip | AB3FBJ 1RVA1

CADDY INDUSTRIAL SALES 389008 แคลมป์ท่อและท่อ Superklip

In Stock
รายการ: AB3FBJ รุ่น: 389008อ้างอิงข้าม: 1RVA1
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
฿200 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อและท่อหนีบ
ความยาว2.125 "
วัสดุไม่ใช่โลหะ
แม็กซ์ ภาระ75 ปอนด์
ตรวจจับโลหะได้ไม่
ขนาดท่อ1"
ขนาดท่อ1-1 / 4 "
ชนิดภาพเขียนซุปเปอร์คลิป
ความกว้าง11 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)24.64
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCH

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Iron Pipe Size 1 ", Copper Tube Size 1-1 / 4"

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวแม็กซ์ ภาระขนาดท่อขนาดท่อความกว้างราคา
CADDY INDUSTRIAL SALES 389001 ท่อและแคลมป์ยึดท่อ Superklip 3/8 In | AB3FBB 1RUZ3 3890011.187 "40 ปอนด์-3 / 8 "9 / 16 "฿79
CADDY INDUSTRIAL SALES 389002 ท่อและแคลมป์ยึดท่อ Superklip 1/2 In | AB3FBC 1RUZ4 3890021.187 "45 ปอนด์-1 / 2 "9 / 16 "฿85
CADDY INDUSTRIAL SALES 389003 Superklip Tube And Pipe Clamp | AB3FBD 1RUZ5 3890031 13 / 32 "50 ปอนด์3 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "฿93
CADDY INDUSTRIAL SALES 389004 ท่อและแคลมป์ยึดท่อ Superklip 1/2 In | AB3FBE 1RUZ6 3890041 9 / 16 "50 ปอนด์1 / 2 "-5 / 8 "฿107
CADDY INDUSTRIAL SALES 389005 ท่อและแคลมป์ยึดท่อ Superklip 3/4 In | AB3FBF 1RUZ7 3890051.625 "55 ปอนด์-3 / 4 "21 / 32 "฿112
CADDY INDUSTRIAL SALES 389006 ท่อและแคลมป์ยึดท่อ Superklip 3/4 In | AB3FBG 1RUZ8 3890061.75 "60 ปอนด์3 / 4 "-11 / 16 "฿152
CADDY INDUSTRIAL SALES 389007 Superklip Tube And Pipe Clamp ขนาด 1 นิ้ว | AB3FBH 1RUZ9 3890071 15 / 16 "65 ปอนด์-1"11 / 16 "฿215

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CADDY INDUSTRIAL SALES 389008 แคลมป์ท่อและท่อ Superklip
฿200 / หน่วย