CADDY INDUSTRIAL SALES 4180125FL J Hanger Felt Lined ขนาด 1 1/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | J ไม้แขวนเสื้อ |
ความยาว | 4.5 " |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
แม็กซ์ ภาระ | 400 ปอนด์ |
ตรวจจับโลหะได้ | ใช่ |
ขนาดท่อ | 1-1 / 4 " |
ขนาดก้าน | 3 / 8 " |
ขนาดเกลียว | 3 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | สักหลาดเรียงราย |
ความกว้าง | 9 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.12 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 32.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.26 |
รหัส HS | 7326908530 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความยาว | แม็กซ์ ภาระ | ขนาดท่อ | ขนาดก้าน | ขนาดเกลียว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4180050FL | 3" | 400 ปอนด์ | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 9 / 16 " | ฿257 | |
4180075FL | 3.375 " | 400 ปอนด์ | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 9 / 16 " | ฿191 | |
4180100FL | 3 11 / 16 " | 400 ปอนด์ | 1" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 9 / 16 " | ฿265 | |
4180150FL | 4 13 / 16 " | 400 ปอนด์ | 1-1 / 2 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 9 / 16 " | ฿284 | |
4180200FL | 5 1 / 16 " | 400 ปอนด์ | 2" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 9 / 16 " | ฿428 | |
4180250FL | 6.75 " | 800 ปอนด์ | 2-1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 11 / 16 " | ฿548 | |
4180300FL | 7 11 / 16 " | 800 ปอนด์ | 3" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 11 / 16 " | ฿724 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.