แคดดี้ 454010 | Superfix Cushioned Pipe Clamp ขนาด 2 นิ้ว | 1rvc7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CADDY INDUSTRIAL SALES 454010 Superfix Cushioned Pipe Clamp ขนาด 2 In | AB3FCK 1RVC7

CADDY INDUSTRIAL SALES 454010 Superfix แคลมป์รัดท่อกันกระแทก ขนาด 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB3FCK รุ่น: 454010ข้ามอ้างอิง: 1RVC7
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
฿339 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นยึดท่อ
ขนาดสลักเกลียว3 / 8-16 "
วัสดุเหล็กชุบสังกะสี
แม็กซ์ ภาระ180 ปอนด์
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ขนาดท่อ2"
ขนาดก้าน3 / 8 "
ขนาดเกลียว3 / 8 "
ชนิดภาพเขียนเบาะ Superfix

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)21.59
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.43
รหัส HS7326908530
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: With EPDM Cushion; แนะนำสำหรับการแขวนท่อแบบไม่หุ้มฉนวนที่อยู่กับที่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ภาระขนาดท่อขนาดท่อราคา
CADDY INDUSTRIAL SALES 454001 แคลมป์จับท่อกันกระแทก ขนาดท่อ 1/4 นิ้ว | AB3FCA 1RVB7 454001180 ปอนด์1 / 4 "3 / 8 "฿125
CADDY INDUSTRIAL SALES 454002 แคลมป์ท่อกันกระแทก ขนาดท่อ 3/8 In | AB3FCB 1RVB8 454002180 ปอนด์3 / 8 "1 / 2 "฿138
CADDY INDUSTRIAL SALES 454003 ท่อแคลมป์ท่อกันกระแทก ขนาด 5/8 In | AB3FCC 1RVB9 454003180 ปอนด์-5 / 8 "฿131
CADDY INDUSTRIAL SALES 454004 แคลมป์ท่อกันกระแทก ขนาดท่อ 1/2 นิ้ว | AB3FCD 1RVC1 454004180 ปอนด์1 / 2 "3 / 4 "฿166
CADDY INDUSTRIAL SALES 454005 Cushioned Pipe Clamp Tube ขนาด 1 In | AB3FCE 1RVC2 454005180 ปอนด์3 / 4 "1"฿185
CADDY INDUSTRIAL SALES 454006 Superfix Cushioned Pipe Clamp | AB3FCF 1RVC3 454006180 ปอนด์1"1-1 / 4 "฿201
CADDY INDUSTRIAL SALES 454007 แคลมป์จับท่อกันกระแทก ขนาดท่อ 1-1/4 นิ้ว | AB3FCG 1RVC4 454007180 ปอนด์1-1 / 4 "1-1 / 2 "฿224

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CADDY INDUSTRIAL SALES 454010 Superfix แคลมป์รัดท่อกันกระแทก ขนาด 2 นิ้ว
฿339 / หน่วย