แคดดี้ 4550100eg | ไม้แขวนแหวนแยกขนาด 1 นิ้ว | 1rvd6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CADDY INDUSTRIAL SALES 4550100EG ไม้แขวนแหวนแยก ขนาด 1 นิ้ว | AB3FCU 1RVD6

CADDY INDUSTRIAL SALES 4550100EG ไม้แขวนเสื้อแบบห่วง ขนาด 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB3FCU รุ่น: 4550100EGอ้างอิงข้าม: 1RVD6
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
฿288 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่แขวนแหวนแยก
ความยาว2"
วัสดุเหล็กอ่อนชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า
แม็กซ์ ภาระ180 ปอนด์
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ขนาดท่อ1"
ขนาดก้าน3 / 8 "
ขนาดเกลียว3 / 8 "
ชนิดภาพเขียนเล่นแง่
ความกว้าง7 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)19.05
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.38
รหัส HS7326908530
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Recommended For Suspension Of Stationary Non Insulated Pipe Lines

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างความยาววัสดุแม็กซ์ ภาระขนาดท่อขนาดก้านขนาดเกลียวชนิดภาพเขียนราคา
CADDY INDUSTRIAL SALES 4550050PL Split Ring Hanger 1/2 นิ้ว รับน้ำหนักสูงสุด 180 ปอนด์ | AA9FJA 1CWE3 4550050PL-1.5 "เหล็กอ่อนสีดำ180 ปอนด์1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "ที่แขวนแหวนแยก฿238
CADDY INDUSTRIAL SALES 4550075PL Split Ring Hanger 3/4 นิ้ว รับน้ำหนักสูงสุด 180 ปอนด์ | AA9FJB 1CWE4 4550075PL-1.75 "เหล็กอ่อนสีดำ180 ปอนด์3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "ที่แขวนแหวนแยก฿204
CADDY INDUSTRIAL SALES 4550100PL Split Ring Hanger 1 นิ้ว รับน้ำหนักสูงสุด 180 ปอนด์ | AA9FJC 1CWE5 4550100PL-2"เหล็กอ่อนสีดำ180 ปอนด์1"3 / 8 "3 / 8 "ที่แขวนแหวนแยก฿221
CADDY INDUSTRIAL SALES 4550125PL Split Ring Hanger 1 1/4 นิ้ว 180 Lb Max | AA9FJD 1CWE6 4550125PL-2.375 "เหล็กอ่อนสีดำ180 ปอนด์1-1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "ที่แขวนแหวนแยก฿333
CADDY INDUSTRIAL SALES 4550150PL Split Ring Hanger 1 1/2 นิ้ว 180 Lb Max | AA9FJE 1CWE7 4550150PL-2.625 "เหล็กอ่อนสีดำ180 ปอนด์1-1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "ที่แขวนแหวนแยก฿366
CADDY INDUSTRIAL SALES 4550200PL Split Ring Hanger 2 นิ้ว รับน้ำหนักสูงสุด 180 Lb | AA9FJF 1CWE8 4550200PL-3.125 "เหล็กอ่อนสีดำ180 ปอนด์2"3 / 8 "3 / 8 "ที่แขวนแหวนแยก฿406
CADDY INDUSTRIAL SALES 4550050EG ไม้แขวนแหวนแยก ขนาด 1/2 นิ้ว | AB3FCR 1RVD4 4550050EG3 / 8 "1.5 "เหล็กอ่อนชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า180 ปอนด์1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "เล่นแง่฿209

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4550100EG ไม้แขวนเสื้อแบบห่วง ขนาด 1 นิ้ว
฿288 / หน่วย