แคดดี้ 4560050cp | ไม้แขวนแหวนแยก 1/2 นิ้ว รับน้ำหนักสูงสุด 180 ปอนด์ | 1cwg7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CADDY INDUSTRIAL SALES 4560050CP Split Ring Hanger 1/2 นิ้ว รับน้ำหนักสูงสุด 180 ปอนด์ | AA9FJZ 1CWG7

CADDY INDUSTRIAL SALES 4560050CP ไม้แขวนเสื้อแบบแยกส่วน 1/2 นิ้ว 180 Lb Max Load

In Stock
รายการ: AA9FJZ รุ่น: 4560050CPอ้างอิงไขว้: 1CWG7
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
฿223 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่แขวนแหวนแยก
ความยาว1.125 "
วัสดุเหล็กชุบทองแดง
แม็กซ์ ภาระ180 ปอนด์
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ขนาดท่อ1 / 2 "
ขนาดก้าน3 / 8 "
ขนาดเกลียว3 / 8 "
ชนิดภาพเขียนที่แขวนแหวนแยก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)4.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7326908530
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: For Suspending Stationary Non-Insulated Copper Tubing Lines

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวขนาดท่อราคา
CADDY INDUSTRIAL SALES 4560075CP Split Ring Hanger 3/4 นิ้ว รับน้ำหนักสูงสุด 180 ปอนด์ | AA9FKA 1CWG8 4560075CP1.375 "3 / 4 "฿253
CADDY INDUSTRIAL SALES 4560100CP Split Ring Hanger 1 นิ้ว รับน้ำหนักสูงสุด 180 Lb | AA9FKB 1CWG9 4560100CP1.625 "1"฿285
CADDY INDUSTRIAL SALES 4560125CP Split Ring Hanger 1 1/4 นิ้ว 180 Lb Max | AA9FKC 1CWH1 4560125CP1.875 "1-1 / 4 "฿307
CADDY INDUSTRIAL SALES 4560150CP Split Ring Hanger 1 1/2 นิ้ว 180 Lb Max | AA9FKD 1CWH2 4560150CP2.125 "1-1 / 2 "฿360
CADDY INDUSTRIAL SALES 4560200CP Split Ring Hanger 2 นิ้ว รับน้ำหนักสูงสุด 180 Lb | AA9FKE 1CWH3 4560200CP2.625 "2"฿490

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4560050CP ไม้แขวนเสื้อแบบแยกส่วน 1/2 นิ้ว 180 Lb Max Load
฿223 / หน่วย