แคดดี้ Pprps25h6 | บล็อกรองท่อ 1/2 ถึง 1 นิ้ว 25 Lb Max | 1cwh5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CADDY INDUSTRIAL SALES PPRPS25H6 Pipe Support Block 1/2 ถึง 1 นิ้ว 25 Lb Max | AA9FKG 1CWH5

CADDY INDUSTRIAL SALES PPRPS25H6 บล็อกรองรับท่อ 1/2 ถึง 1 นิ้ว 25 Lb Max

In Stock
รายการ: AA9FKG รุ่น: PPRPS25H6อ้างอิงข้าม: 1CWH5
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
฿1,785 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกรองรับท่อ
ความสูง5.625 "
ความยาว4"
วัสดุไม่ใช่ Metallic
แม็กซ์ ภาระ25 ปอนด์
ตรวจจับโลหะได้ไม่
ขนาดท่อ1/2 ถึง 1 "
ชนิดภาพเขียนพีระมิด 25
ความกว้าง5"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)16.51
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: สำหรับรองรับท่อบนชั้นดาดฟ้าและเพื่อกระจายโหลดอย่างเท่าเทียมกันและปกป้องเมมเบรนหลังคา

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงความยาววัสดุแม็กซ์ ภาระตรวจจับโลหะได้ชนิดภาพเขียนราคา
CADDY INDUSTRIAL SALES PPRPS25H4 Pipe Support Block 1/2 ถึง 1 นิ้ว 25 Lb Max | AA9FKF 1CWH4 PPRPS25H43.625 "4"ไม่ใช่ Metallic25 ปอนด์ไม่พีระมิด 25฿1,528
CADDY INDUSTRIAL SALES RPS50H6EG บล็อกรองท่อ 10-3/8 x 5 x 6 In | AB3FEG 1RVH6 RPS50H6EG6"10.375 "โฟมเซลล์ปิดโพลีเอทิลีนและเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า50 ปอนด์ใช่ปิรามิด฿3,978

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CADDY INDUSTRIAL SALES PPRPS25H6 บล็อกรองรับท่อ 1/2 ถึง 1 นิ้ว 25 Lb Max
฿1,785 / หน่วย