CALBRITE S42000CTCC Flex Conduit 2 นิ้ว 2.060 นิ้ว ID 25 ft
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อร้อยสายแบบยืดหยุ่น |
โค้งรัศมี | 14 " |
ภายใน Dia | 2.06 " |
ความยาว | 25ft |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 316 |
ภายนอก Dia. | 2.37 " |
ขนาดการค้า | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.88 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
รุ่น | โค้งรัศมี | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ขนาดการค้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
S40500CTCC | 4.5 " | 0.61 " | 0.84 " | 1 / 2 " | ฿24,300 | |
S40700CTCC | 6" | 0.790 " | 1.05 " | 3 / 4 " | ฿31,807 | |
S41500CTCC | 12 " | 1.52 " | 1.9 " | 1.5 " | ฿74,655 | |
S41000CTCC | 10 " | 1.01 " | 1.315 " | 1" | ฿35,550 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.