Calbrite S60200hc20 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 1/4 นิ้ว X 1 นิ้ว | 36lm53 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CALBRITE S60200HC20 สกรูหัวจม 1/4 นิ้ว X 1 นิ้ว | AH6YCZ 36LM53

CALBRITE S60200HC20 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 1/4 นิ้ว X 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH6YCZ รุ่น: S60200HC20ข้ามอ้างอิง: 36LM53
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
฿242 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 25
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 4 "-20
เสร็จสิ้นที่ราบ
หน้าแปลน Dia1 / 4 "
เกรด316
ความสูงของศีรษะ5 / 32 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1 / 2 "
ความยาว1"
นาที. ความยาวของด้าย3 / 4 "
โหลดหลักฐาน65,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellB95 ถึง C32
ระบบการวัดนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-250 องศา ถึง 1700 องศา NS
ความต้านแรงดึง100,000 ถึง 150,000 psi
ทิศทางของเธรดมือขวา
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายUNC (หยาบ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.72
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นDia./ ขนาดเกลียวหน้าแปลน Diaความสูงของศีรษะความกว้างหัวความยาวราคา
CABRITE S60200HC07 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม, เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน 1/4 นิ้ว | AH6YCV 36LM49 S60200HC071 / 4 "-201 / 4 "5 / 32 "1 / 2 "1"฿71
CALBRITE S60200HC10 สกรูหกเหลี่ยม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว สูง 5/32 นิ้ว X กว้าง 1/2 นิ้ว | AH6YCW 36LM50 S60200HC101 / 4 "-201 / 4 "5 / 32 "1 / 2 "1"฿146
CALBRITE S60200HC12 สกรูหกเหลี่ยม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว ความยาว 1 นิ้ว ใต้หัว | AH6YCX 36LM51 S60200HC121 / 4 "-201 / 4 "5 / 32 "1 / 2 "1"฿177
CABRITE S60200HC15 สกรูหกเหลี่ยม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว สแตนเลส 316 | AH6YCY 36LM52 S60200HC151 / 4 "-201 / 4 "5 / 32 "1 / 2 "1"฿174
CALBRITE S60300HC07 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว 3/8 นิ้ว X 1-1/4 นิ้ว | AH6YDA 36LM54 S60300HC073 / 8 "-163 / 8 "15 / 64 "21 / 32 "1.25 "฿222
CABRITE S60300HC10 สกรูหกเหลี่ยม, เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน 3/8 นิ้ว | AH6YDB 36LM55 S60300HC103 / 8 "-163 / 8 "15 / 64 "21 / 32 "1.25 "฿176
CALBRITE S60300HC12 สกรูหกเหลี่ยม เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว สูง 15/64 นิ้ว X กว้าง 21/32 นิ้ว | AH6YDC 36LM56 S60300HC123 / 8 "-163 / 8 "15 / 64 "21 / 32 "1.25 "฿254

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CALBRITE S60200HC20 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 1/4 นิ้ว X 1 นิ้ว
฿242 / หน่วย