CALBRITE S61200CTFX Flex Conduit 1-1/4 นิ้ว 1.330 นิ้ว ID 25 ft
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อร้อยสายแบบยืดหยุ่น |
โค้งรัศมี | 7.5 " |
ภายใน Dia | 1.33 " |
ความยาว | 25ft |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 316 |
ภายนอก Dia. | 1.5 " |
ขนาดการค้า | 1.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | โค้งรัศมี | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ขนาดการค้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
S60700CTFX | 4.5 " | 0.790 " | 0.96 " | 3 / 4 " | ฿19,659 | |
S61500CTFX | 9" | 1.52 " | 1.75 " | 1.5 " | ฿54,433 | |
S61000CTFX | 6" | 1.01 " | 1.16 " | 1" | ฿32,952 | |
S62000CTFX | 10 " | 2.125 " | 2.02 " | 2" | ฿63,361 | |
S60500CTFX | 4" | 0.61 " | 0.744 " | 1 / 2 " | ฿17,500 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.