CALBRITE S63010CT00 ท่อร้อยสายแข็ง 10 ฟุต 3 นิ้ว 316 สแตนเลส สตีล
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รางน้ำ |
ภายใน Dia | 3-1 / 6 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 3.5 " |
ขนาดการค้า | 3" |
UPC | 084765600017 |
ความหนาของผนัง | 7 / 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 83.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 36.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 320.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ภายใน Dia | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | ขนาดการค้า | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
S40510CT00 | 5 / 8 " | 27 / 32 " | 1 / 2 " | 7 / 64 " | ฿14,280 | RFQ
|
S40710CT00 | 53 / 64 " | 1-3 / 64 " | 3 / 4 " | 7 / 64 " | ฿17,133 | RFQ
|
S41010CT00 | 1-3 / 64 " | 1-5 / 16 " | 1" | 11 / 32 " | ฿24,137 | RFQ
|
S41210CT00 | 1.375 " | 1-21 / 32 " | 1.25 " | 13 / 32 " | ฿35,479 | RFQ
|
S41510CT00 | 1-39 / 64 " | 1-29 / 32 " | 1.5 " | 29 / 64 " | ฿36,972 | RFQ
|
S42010CT00 | 2-1 / 16 " | 2.375 " | 2" | 5 / 32 " | ฿48,738 | RFQ
|
S42510CT00 | 2-15 / 32 " | 2.875 " | 2.5 " | 13 / 64 " | ฿68,488 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.