CALPIPE SECURITY BOLLARDS IBB04040-YF แผ่นฐานโคมแบน 36 นิ้ว H สีเหลือง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โคมไฟสนาม |
ฝาครอบ | Flat |
สี | สีเหลือง |
การก่อสร้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ความสูง | 36 " |
ระบบล็อค | ไม่มี |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
หลุมยึด | 4 |
ขนาดแผ่นยึด | 8 "X 8" |
จำนวนรูยึด | 4 |
ภายนอก Dia. | 4" |
ความสูงโดยรวม | 36 " |
ความหนา | 0.237 " |
ชนิดภาพเขียน | แผ่นฐาน |
ความหนาของผนัง | 0.237 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความหนาของผนัง | ฝาครอบ | สี | การก่อสร้าง | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ความสูงโดยรวม | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBB03040-YF | 0.216 " | Flat | สีเหลือง | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 3" | 36 " | 0.216 " | ฿21,864 | ||
IBB03040-YD | 0.216 " | โดม | สีเหลือง | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 3" | 36 " | 0.216 " | ฿21,864 | ||
IBB04040-YD | 0.237 " | โดม | สีเหลือง | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 4" | 36 " | 0.237 " | ฿25,880 | ||
IBB05040-YF | 0.258 " | Flat | สีเหลือง | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 5" | 36 " | 0.258 " | ฿33,485 | ||
IBB05040-YD | 0.258 " | โดม | สีเหลือง | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 5" | 36 " | 0.258 " | ฿33,485 | ||
IBB06040-YD | 0.28 " | โดม | สีเหลือง | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 6" | 36 " | 0.28 " | ฿41,562 | ||
SSB04040-D | 0.237 " | โดม | สแตนเลส # 4 | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กกล้าไร้สนิม | 4" | 36 " | 0.237 " | ฿55,136 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.