CALPIPE SECURITY BOLLARDS IBF04080-YF โคมสนามคงที่ 36 นิ้ว H สีเหลือง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โคมไฟสนาม |
ฝาครอบ | Flat |
สี | สีเหลือง |
การก่อสร้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ความสูง | 36 " |
ระบบล็อค | ไม่มี |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ขนาดแผ่นยึด | NA |
จำนวนรูยึด | NA |
ภายนอก Dia. | 4" |
ความสูงโดยรวม | 36 " |
ความหนา | 0.337 " |
ชนิดภาพเขียน | คงที่ |
ความหนาของผนัง | 0.337 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27.22 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 124.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความหนาของผนัง | ฝาครอบ | สี | การก่อสร้าง | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ความสูงโดยรวม | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBF03040-YF | 0.216 " | Flat | สีเหลือง | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 3" | 36 " | 0.216 " | ฿14,972 | |
IBF03040-YD | 0.216 " | โดม | สีเหลือง | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 3" | 36 " | 0.216 " | ฿18,372 | |
IBF04040-YF | 0.237 " | Flat | สีเหลือง | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 4" | 36 " | 0.237 " | ฿27,900 | |
IBF04040-YD | 0.237 " | โดม | สีเหลือง | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 4" | 36 " | 0.237 " | ฿30,338 | |
IBF04080-YD | 0.337 " | โดม | สีเหลือง | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 4" | 36 " | 0.337 " | ฿33,763 | |
IBF05040-YD | 0.228 " | โดม | สีเหลือง | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 5" | 36 " | 0.228 " | ฿37,458 | |
IBF06040-YF | 0.28 " | Flat | สีเหลือง | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 6" | 36 " | 0.28 " | ฿34,799 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.