Carbone Lorraine S3-04-50 | Rupture Disc Graphite 4 นิ้ว 50 Psig | 3chg3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CARBONE LORRAINE S3-04-50 Rupture Disc Graphite 4 นิ้ว 50 Psig | AC8MYJ 3CHG3

CARBONE LORRAINE S3-04-50 Rupture Disc Graphite 4 นิ้ว 50 Psig

In Stock
รายการ: AC8MYJ รุ่น: S3-04-50ข้ามอ้างอิง: 3CHG3
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
฿19,289 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดิสก์แตก
วัสดุของตัวเครื่องกราไฟท์
ความกดดันต่อเนื่อง50 psig
เส้นผ่าศูนย์กลาง6.75 "
เหมาะกับขนาดท่อ4"
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 300 องศา F
ความหนา7 / 8 "
ความดันสุญญากาศ29.9 "ฮก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.85
ความสูงของเรือ (ซม.)19.05
ความยาวเรือ (ซม.)18.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS8481400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางเหมาะกับขนาดท่อราคา
CARBONE LORRAINE S3-02-50 Rupture Disc Graphite 2 นิ้ว 50 Psig | AC8MXP 3CHE3 ส3-02-504"2"฿14,725
CARBONE LORRAINE S3-03-50 Rupture Disc Graphite 3 นิ้ว 50 Psig | AC8MXZ 3CHF3 ส3-03-505.25 "3"฿16,310
CARBONE LORRAINE S3-06-50 Rupture Disc Graphite 6 นิ้ว 50 Psig | AC8MYU 3CHH3 ส3-06-508.625 "6"฿24,011

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CARBONE LORRAINE S3-04-50 Rupture Disc Graphite 4 นิ้ว 50 Psig
฿19,289 / หน่วย