CARISTRAP HM 45 สายรัดโพลีเอสเตอร์ 3624 ฟุต ความยาว - แพ็ค 2
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รัดพลาสติก |
ทำลายความแข็งแรง | 1276 ปอนด์ |
ความกว้างของขดลวด | 13.5 " |
สี | โดยธรรมชาติ |
แกน Dia | 3" |
ความยาว | 3624ft |
วัสดุ | เส้นใยสังเคราะห์ |
ความกว้างสายคล้อง | 1 / 2 " |
ความหนา | 32.2มิล |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 3920690000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CA |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างของขดลวด | สี | แกน Dia | ความยาว | ความกว้างสายคล้อง | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM 65 | 13.5 " | โดยธรรมชาติ | 3" | 2424ft | 3 / 4 " | 32.2มิล | ฿9,947 | ||
HM 85 | 16 " | โดยธรรมชาติ | 3" | 1646ft | 1" | 37.8มิล | ฿10,515 | ||
HM 125 | 15 " | โดยธรรมชาติ | 3" | 892ft | 1.5 " | 32.2มิล | ฿13,037 | ||
HM 55 | 13.5 " | โดยธรรมชาติ | 3" | 2910ft | 5 / 8 " | 37.8มิล | ฿9,264 | ||
HM 105 | 15 " | โดยธรรมชาติ | 3" | 1082ft | 1.25 " | 37.8มิล | ฿9,158 | ||
864 | 6" | โดยธรรมชาติ | 1" | 2165ft | 1 / 4 " | 23.6มิล | ฿6,960 | ||
65 ว | 11.5 " | โดยธรรมชาติ | 3" | 1640ft | 3 / 4 " | 29.9มิล | ฿9,548 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.