CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 552610 แก้วน้ำ 8 1/10 ชั้น ออนซ์ ความจุ ความสูงรวม 3.9 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.6 นิ้ว พลาสติก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แก้วน้ำ |
ความจุ | 8 1/10 ชั้น ออนซ์ |
สี | ทับทิม |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 2.6 " |
ภายใน Dia | 2 3 / 5 " |
วัสดุ | SAN พลาสติก |
ภายนอก Dia. | 2 3 / 50 " |
ความสูงโดยรวม | 3.9 " |
ความกว้างโดยรวม | 2 3 / 5 " |
ชนิดภาพเขียน | วางซ้อนกันได้ |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | เม็กซิโก |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ความจุ | สี | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ภายใน Dia | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110407 | 3 35 / 64 " | 4-19 / 64 ออนซ์ | ทูโทนช็อคชิพ | - | - | 2 3 / 64 " | - | SAN | ฿7,941 | ||
400807 | 4.02 " | ออนซ์ 8 | ทูโทนช็อคชิพ | - | - | 2.78 " | - | SAN | ฿5,245 | ||
581207 | 3.88 " | ออนซ์ 12 | ทูโทนช็อคชิพ | - | - | 3.44 " | - | SAN | ฿5,244 | ||
582207 | 6.5 " | ออนซ์ 22 | ทูโทนช็อคชิพ | - | - | 3.62 " | - | SAN | ฿5,205 | ||
551207 | 4.87 " | ออนซ์ 12 | ทูโทนช็อคชิพ | - | - | 2.68 " | - | SAN | ฿5,255 | ||
550507 | 3.375 " | ออนซ์ 5 | ทูโทนช็อคชิพ | - | - | 2.31 | - | SAN | ฿2,688 | ||
550807 | 4.437 " | ออนซ์ 8 | ทูโทนช็อคชิพ | - | - | 2.50 | - | SAN | ฿2,965 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.