CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 800B03 ชาม 27-1 / 2 ออนซ์ สีดำ แพ็ค 48
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขัน |
ความจุ | 27-1 / 2 ออนซ์ |
สี | Black |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 7.5 " |
วัสดุ | เมลามีน |
ความสูงโดยรวม | 2.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.96 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.37 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.37 |
รหัส HS | 6912004810 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | วัสดุ | ความสูงโดยรวม | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
575B03 | ออนซ์ 13 | Black | 6" | เมลามีน | 2" | - | ฿13,717 | ||
1000B03 | 60-3 / 4 ออนซ์ | Black | 10 " | - | - | - | - | RFQ
| |
4353125 | 4 7/10 ชั้น ออนซ์ | - | 4.61 " | เมลามีน | 1.28 " | โบฟรุ๊ต | ฿157 | RFQ
| |
KL10802 | 13 7/10 ออนซ์ | ขาว | 5.52 " | เมลามีน | 1.83 " | ชามใส่ผ้าอ้อม | ฿150 | RFQ
| |
KL10825 | 13 7/10 ออนซ์ | สีน้ำตาล | 5.52 " | เมลามีน | 1.83 " | ชามใส่ผ้าอ้อม | ฿150 | RFQ
| |
KL11825 | 9 3/10 ออนซ์ | สีน้ำตาล | 5.1 " | เมลามีน | 1.65 " | ชามใส่ผ้าอ้อม | ฿137 | RFQ
| |
PCD30802 | 8 2/5 ออนซ์ | - | 4" | โพลีคาร์บอเนต | 2.2 " | ถ้วยซุปน้ำซุป | ฿128 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.