CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS BIN3602 ถังส่วนผสมพร้อมฝาเลื่อน 36 แกลลอน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังส่วนผสมพร้อมฝาเลื่อน |
สี | ฝาขาวพร้อมฝาใส |
วัสดุ | โพลีเอทิลีนพร้อมฝาโพลีคาร์บอเนต |
ความสูงโดยรวม | 28.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 29.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 15.37 " |
ชนิดภาพเขียน | 36 แกลลอน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.88 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 75.57 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 74.93 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.01 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIN2702 | 12.67 " | 27.87 " | 28.5 " | 27 แกลลอน. | ฿23,332 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.