CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS KL20425 จานพาย 6-1 / 2 นิ้ว สีน้ำตาล แพ็ค 48
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | จานพาย |
สี | สีน้ำตาล |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 6 1 / 2 " |
วัสดุ | โพลีคาร์บอเนต |
ความสูงโดยรวม | 0.81 " |
ทนอุณหภูมิ (องศา F) | 212 |
ชั่วคราว ความต้านทาน | 212 องศา ฉ |
UPC | 077838611135 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.11 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.11 |
รหัส HS | 3924102000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | วัสดุ | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
KL20402 | 6 11 / 25 " | เมลามีน | 0.64 " | ฿150 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.