CAROL 00.00JO.17546 สายเชื่อม 100 ฟุต 2/0 สีดำ
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายเคเบิลเชื่อม |
วัสดุตัวนำ | เชือกทองแดงควั่น |
ขนาดตัวนำ | 2/0 เอดับเบิลยูจี |
วัสดุฉนวน | แจ็คเก็ต Carolprene |
สีฉนวน | Black |
วัสดุฉนวนกันความร้อน | แครอพรีน |
ความยาว | 100ft |
สูงสุด แอมป์ | 223 |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 600 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.62 " |
ลากสาย | 1248 30 X |
เครื่องวัดสายไฟ | 2/0 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.21 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 37.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.31 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.83 |
รหัส HS | 8544493080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดตัวนำ | สูงสุด แอมป์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | ลากสาย | เครื่องวัดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00JO.17545 | 1/0 เอดับเบิลยูจี | 190 | 0.565 " | 990 30 X | 1/0 | ฿26,046 | |
00.00JO.17541 | 2 AWG | 140 | 0.47 " | 625 30 X | 2 AWG | ฿19,347 | |
00.00JO.17543 | 1 AWG | 160 | 0.5 " | 778 30 X | 1 AWG | ฿22,894 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.