CAROL 01776.35T.01 2 Awg สายเชื่อม 250 ฟุต สีดำ
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายเคเบิลเชื่อม |
วัสดุตัวนำ | ทองแดง |
ขนาดตัวนำ | 2 AWG |
วัสดุฉนวน | ยาง EPDM |
สีฉนวน | Black |
วัสดุฉนวนกันความร้อน | ยาง EPDM |
ความยาว | 250ft |
สูงสุด แอมป์ | 140 |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 600 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.47 " |
ลากสาย | 625 30 X |
เครื่องวัดสายไฟ | 2 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.8 |
รหัส HS | 8544493080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดตัวนำ | สูงสุด แอมป์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | ลากสาย | เครื่องวัดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01777.35.01 | 4 AWG | 100 | 0.4 " | 374 30 X | 4 AWG | ฿25,611 | |
01775.35.01 | 1 AWG | 160 | 0.5 " | 778 30 X | 1 AWG | ฿52,025 | |
01774.35.01 | 1/0 เอดับเบิลยูจี | 190 | 0.565 " | 990 30 X | 1/0 | ฿66,685 | |
01773.35.01 | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 223 | 0.62 " | 1248 30 X | 2/0 | ฿81,442 | |
01771.35.01 | 4/0 เอดับเบิลยูจี | 310 | 0.75 " | 2054 30 X | 4/0 | ฿125,110 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.