CAROL 16064 สายบริการ SOOW ดำ 8/4 50 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายไฟแบบพกพา |
วัสดุตัวนำ | ทองแดง |
สีเสื้อ | Black |
วัสดุแจ็คเก็ต | ยาง |
ประเภทแจ็คเก็ต | ความเป็นน้ำ |
สูงสุด แอมป์ | 35 |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 600 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.945 " |
จำนวนตัวนำ | 4 |
ระวิงยาว | 50ft |
ควั่น / แข็ง | ที่ควั่น |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 90 องศา C. |
สีลวด | ดำ, ขาว, แดง, เขียว |
ขนาดสายไฟ | 8 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.88 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8544493080 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด แอมป์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | จำนวนตัวนำ | ระวิงยาว | สีลวด | ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16065 | 28 | 1.03 " | 5 | 100ft | ดำ, ขาว, แดง, เขียว, ส้ม | 8 AWG | ฿98,862 | ||
16075 | 36 | 1.2 " | 5 | 100ft | ดำ, ขาว, แดง, เขียว, ส้ม | 6 AWG | ฿186,213 | ||
16063 | 40 | 0.84 " | 3 | 50ft | ดำ, ขาว, เขียว | 8 AWG | ฿13,448 | ||
16065 | 28 | 1.03 " | 5 | 50ft | ดำ, ขาว, แดง, เขียว, ส้ม | 8 AWG | ฿60,831 | ||
16063 | 40 | 0.84 " | 3 | 25ft | ดำ, ขาว, เขียว | 8 AWG | ฿6,690 | ||
16064 | 35 | 0.945 " | 4 | 25ft | ดำ, ขาว, แดง, เขียว | 8 AWG | ฿9,952 | ||
16065 | 28 | 1.03 " | 5 | 25ft | ดำ, ขาว, แดง, เขียว, ส้ม | 8 AWG | ฿30,278 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.