Carol 76502.18.02 | สายเชื่อมต่อ 18 Awg 6 Amps สีขาว 500 ฟุต | 1yra2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CAROL 76502.18.02 สายเชื่อมต่อ 18 Awg 6 แอมป์ สีขาว 500 ฟุต | AB4LKN 1YRA2

CAROL 76502.18.02 ลวดเชื่อม 18 Awg 6 แอมป์ สีขาว 500 ฟุต

In Stock
รายการ: AB4LKN รุ่น: 76502.18.02ข้ามอ้างอิง: 1YRA2
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
฿3,672 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลวดเชื่อม
วัสดุฉนวนกันความร้อนพีวีซี
สูงสุด แอมป์6
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.11 "
ระวิงยาว500ft
ควั่น / แข็งที่ควั่น
ชั่วคราว พิสัยMTW และ TFF -40 องศาถึง 194 องศา F, TEW และ AWM -4 องศาถึง 221 องศา F
UPC079407110032
แรงดันไฟฟ้า600
สีลวดขาว
ขนาดสายไฟ18 AWG
ประเภทลวดMTW, TFF, AWM, TEW

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8544493080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีลวดราคา
CAROL 76502.18.01 Hookup Wire 18 Awg 6 Amps Black 500 Feet | AB4LKM 1 ปี 76502.18.01Black฿4,400
CAROL 76502.18.03 สายเชื่อมต่อ 18 Awg 6 แอมป์สีแดง 500 ฟุต | AB4LKP 1YRA3 76502.18.03สีแดง฿3,771
CAROL 76502.18.05 สายเชื่อมต่อ 18 Awg 6 แอมป์สีเหลือง 500 ฟุต | AB4LKR 1YRA5 76502.18.05สีเหลือง฿4,401
CAROL 76502.18.06 สายเชื่อมต่อ 18 Awg 6 แอมป์ สีเขียว 500 ฟุต | AB4LKT 1YRA6 76502.18.06สีเขียว฿3,701
CAROL 76502.18.16 สายเชื่อมต่อ 18 Awg สีฟ้าอ่อน 500 ฟุต | AB4LKY 1YRB2 76502.18.16ฟ้าอ่อน฿4,013

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CAROL 76502.18.02 ลวดเชื่อม 18 Awg 6 แอมป์ สีขาว 500 ฟุต
฿3,672 / หน่วย