CAROL 76822.R8.01 สายเชื่อมต่อ 12 Awg 20 แอมป์ สีดำ 500 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลวดเชื่อม |
วัสดุฉนวนกันความร้อน | พีวีซี |
สูงสุด แอมป์ | 20 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.155 " |
ระวิงยาว | 500ft |
ควั่น / แข็ง | ที่ควั่น |
ชั่วคราว พิสัย | MTW และ TFF -40 องศาถึง 194 องศา F, TEW และ AWM -4 องศาถึง 221 องศา F |
UPC | 094704524849 |
แรงดันไฟฟ้า | 600 |
สีลวด | Black |
ขนาดสายไฟ | 12 AWG |
ประเภทลวด | MTW, TFF, AWM, TEW |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.51 |
รหัส HS | 8544493080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สีลวด | ราคา | |
---|---|---|---|---|
76822.R8.10 | สีเทา | ฿8,480 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.