CAROL 76832.18.08 สายเชื่อมต่อ 10 Awg 30 แอมป์สีน้ำตาล 500 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลวดเชื่อม |
วัสดุฉนวนกันความร้อน | พีวีซี |
สูงสุด แอมป์ | 30 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.179 " |
ระวิงยาว | 500ft |
ควั่น / แข็ง | ที่ควั่น |
ชั่วคราว พิสัย | MTW และ TFF -40 องศาถึง 194 องศา F, TEW และ AWM -4 องศาถึง 221 องศา F |
UPC | 079407274314 |
แรงดันไฟฟ้า | 600 |
สีลวด | Brown |
ขนาดสายไฟ | 10 AWG |
ประเภทลวด | MTW, TFF, AWM, TEW |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.65 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 17.27 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.07 |
รหัส HS | 8544493080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด แอมป์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | สีลวด | ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76812.R8.16 | 15 | 0.136 " | ฟ้าอ่อน | 14 AWG | ฿5,999 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.