CAROL C0454A.38.10 สายสื่อสาร 18/2 เทา 500'
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายเคเบิลถาด |
ประเภทสายเคเบิ้ล | อิเลคทรอนิคส์หลายตัวนำ, Flexfoil Aluminium / Polyester Shielded, Power-limited, Tray |
หมายเลขตารางรหัสสีตัวนำ | 4 |
ขนาดตัวนำ | 18 AWG |
ประเภทตัวนำ | ที่ควั่น |
ฉนวนกันความร้อน | PVC เกรดพรีเมี่ยม |
วัสดุฉนวนกันความร้อน | PVC เกรดพรีเมี่ยม |
สีเสื้อ | สีเทา |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซี |
ความยาว | 500ft |
บทความ NEC | 725 บขส |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.227 " |
จำนวนตัวนำ | 2 |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | Shielded |
วัสดุป้องกัน | กระดาษฟอยล์ |
Spool / Coil ความยาว (Ft.) | 500 |
ลากสาย | 16/30 |
ชั่วคราว พิสัย | -20 ไป 105 |
การทดสอบเปลวไฟถาดแนวตั้ง | UL 70,000 บีทียู |
แรงดันไฟฟ้า | 300 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8544493080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | จำนวนตัวนำ | ประเภทสายเคเบิ้ล | สี | ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | การป้องกัน | Spool / Coil ความยาว (Ft.) | ลากสาย | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ค0456A.38.10 | 2 | อิเลคทรอนิคส์หลายตัวนำ, Flexfoil Aluminium / Polyester Shielded, Power-limited, Tray | สีเทา | Shielded | - | 500 | 19/0.0117 | -20 ไป 105 | ฿19,667 | |
ค0450A.41.10 | 2 | พลังงาน จำกัด | สีเทา | Shielded | Flexfoil 100% | 1000 | 7/30 | -4 ถึง 221 F | ฿19,816 | |
ค0451A.41.10 | 3 | พลังงาน จำกัด | สายสีเทาสีดำสีแดงสีขาว | Shielded | Flexfoil 100% | 1000 | 7/30 | -4 ถึง 221 F | ฿24,375 | |
ค0452A.41.10 | 2 | พลังงาน จำกัด | สีเทา | Shielded | Flexfoil 100% | 1000 | 7/28 | -4 ถึง 221 F | ฿25,251 | |
ค0453A.41.10 | 3 | พลังงาน จำกัด | สีเทา | Shielded | Flexfoil 100% | 1000 | 7/28 | -4 ถึง 221 F | ฿31,110 | |
ค0454A.41.10 | 2 | พลังงาน จำกัด | สีเทา | Shielded | Flexfoil 100% | 1000 | 16/30 | -4 ถึง 221 F | ฿37,355 | |
ค0455A.41.10 | 3 | พลังงาน จำกัด | สีเทา | Shielded | Flexfoil 100% | 1000 | 16/30 | -4 ถึง 221 F | ฿39,296 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.