CAROL C0782A.41.10 สายเคเบิลหุ้มฉนวนฟอยล์แบบหลายตัวนำ 20 AWG
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายเคเบิลโล่ฟอยล์หลายตัวนำ |
ขนาดตัวนำ | 20 AWG |
สีเสื้อ | สีเทา |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซี |
ความยาว | 100ft |
บทความ NEC | NEC ข้อ 800 ประเภท CM 20 หรือ 22 AWG (UL: 75 องศา C) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.236 " |
จำนวนตัวนำ | 4 |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | Shielded |
ชั่วคราว พิสัย | -4 องศาถึง 176 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.67 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8544493080 |
รุ่น | ประเภทสายเคเบิ้ล | ขนาดตัวนำ | ชิ้น | ความยาว | บทความ NEC | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | จำนวนตัวนำ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ค0763A.41.10 | CMR | 22 AWG | สายสื่อสาร | 1000ft | 800 | 0.219 " | 6 | ฿41,598 | |
ค0782A.41.10 | CM | 20 AWG | สายสื่อสาร | 1000ft | 800 | 0.236 " | 4 | ฿37,995 | |
ค0763A.41.10 | - | 22 AWG | สายเคเบิลโล่ฟอยล์หลายตัวนำ | 100ft | NEC ข้อ 800 ประเภท CMR 20 หรือ 22 AWG (UL: 75 องศา C) | 0.219 " | 6 | ฿9,977 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.