CAROL C2421A.41.10 สายเคเบิลแบบไม่หุ้มฉนวนหลายตัวนำ 18 Awg
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายเคเบิลที่ไม่มีฉนวนหุ้มตัวนำหลายตัว |
ขนาดตัวนำ | 18 AWG |
สีเสื้อ | สีเทา |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซี |
ความยาว | 100ft |
บทความ NEC | NEC ข้อ 800 ประเภท CM (UL: 75 องศา C) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.309 " |
จำนวนตัวนำ | 7 |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | ไม่ถูกปกป้อง |
ชั่วคราว พิสัย | -4 องศาถึง 176 องศา F |
UPC | 007940704839 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.12 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8544493080 |
รุ่น | ขนาดตัวนำ | บทความ NEC | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | จำนวนตัวนำ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
ค2404A.41.10 | 18 AWG | NEC ข้อ 800 ประเภท CM (UL: 75 องศา C) | 0.258 " | 4 | ฿12,314 | |
ค2405A.41.10 | 16 AWG | NEC ข้อ 800 ประเภท CM (UL: 75 องศา C) | 0.26 " | 2 | ฿8,714 | |
ค2425A.41.10 | 16 AWG | NEC ข้อ 800 ประเภท CM (UL: 75 องศา C) | 0.306 " | 4 | ฿16,854 | |
ค4065A.41.10 | 22 AWG | NEC ข้อ 800 ประเภท CM (UL: 75 องศา C | 0.23 " | 8 | ฿10,567 | |
ค6353A.41.10 | 20 AWG | NEC ข้อ 800 ประเภท CM (UL: 75 องศา C) | 0.235 " | 4 | ฿8,682 | |
ค2420A.41.10 | 18 AWG | NEC ข้อ 800 ประเภท CM (UL: 75 องศา C) | 0.28 " | 5 | ฿10,208 | |
ค2422A.41.10 | 18 AWG | NEC ข้อ 800 ประเภท CM (UL: 75 องศา C) | 0.358 " | 9 | ฿22,928 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.