CAROL C3525.41.86 สายโคแอกเชียล RG6/U 18AWG 1000Ft Natural
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คู่สาย |
ประเภทสายเคเบิ้ล | RG6 / U, Quad Shield |
ปริมาตร | 16.0 pF / ฟุต |
สี | โดยธรรมชาติ |
ขนาดตัวนำ | 18 AWG |
อิมพีแดนซ์ | ฮิต Ohms |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซี |
ประเภทแจ็คเก็ต | พีวีซี |
ความยาว | 1000ft |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.264 " |
การป้องกัน | (2) 100% Flexfoil, 60% และ 40% Aluminium Braids |
Spool / Coil ความยาว (Ft.) | 1000 |
ชนิดภาพเขียน | คะแนนเต็ม |
UPC | 007940703263 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8544200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทสายเคเบิ้ล | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | การป้องกัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
C3524.41.86 | RG6 / U | 0.226 " | Flexfoil 100%, ถักเปียอลูมิเนียม 60% | ฿51,521 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.