Cash Acme Fvmx-3c | วาล์วระบายอุณหภูมิและกด Mnptxfnpt Inletsize 3/4" | 2xla6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CASH ACME FVMX-3C วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงกด MNPTxFNPT InletSize 3/4 | AC3YEC 2XLA6

CASH ACME FVMX-3C วาล์วระบายอุณหภูมิและกด MNPTxFNPT InletSize 3/4"

In Stock
รายการ: AC3YEC รุ่น: FVMX-3Cอ้างอิงข้าม: 2XLA6

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿6,811 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน
ความสูงของร่างกาย6"
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
ความกว้างของร่างกาย2.5 "
บีทูเอช1,912,000
ความดันที่ตั้งจากโรงงาน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดขาเข้า3 / 4 "
ประเภทขาเข้าม.ป.ท
แม็กซ์ ชั่วคราว210 องศา F
ขนาด Outlet3 / 4 "
ประเภท Outletเอฟเอ็นพีที
ความยาวก้านStandard
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม
ความยาวเทอร์โม2-1 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.63
ความสูงของเรือ (ซม.)28.96
ความยาวเรือ (ซม.)6.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS8481400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Auto Re-Seating (ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงของร่างกายความกว้างของร่างกายบีทูเอชขนาดขาเข้าประเภทขาเข้าชิ้นขนาด Outletราคา
เงินสด ACME FVMX-5C Temp & Press Relief Valve MNPTxFNPT InletSize 3/4" | AC3CWV 2RMY8 เอฟวีเอ็มเอ็กซ์-5ซี6"2.5 "1,912,0003 / 4 "ม.ป.ทวาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน3 / 4 "฿4,035
CASH ACME FVX-3C วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน Fnpt x Fnpt | AC3YDZ 2XLA3 เอฟวีเอ็กซ์-3ซี5 9 / 16 "2.5 "1,912,0003 / 4 "เอฟเอ็นพีทีวาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน3 / 4 "฿7,505
เงินสด ACME FVMX-3C Temp & Press Relief Valve MNPTxFNPT InletSize 1" | AC3YEA 2XLA4 เอฟวีเอ็มเอ็กซ์-3ซี6"2.5 "2,155,0001"ม.ป.ทวาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน1"฿7,505
เงินสด ACME FVMX-5C Temp & Press Relief Valve MNPTxFNPT InletSize 1" | AC3YEB 2XLA5 เอฟวีเอ็มเอ็กซ์-5ซี6"2.5 "2,155,0001"ม.ป.ทวาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน1"฿6,525
CASH ACME 18821-0150 Temp / Pressure Relief Valve 150 PSI 210 F | AH7YBG 38EG45 18821-01504 5 / 16 "1 15 / 32 "105,0003 / 4 "ม.ป.ทวาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน3 / 4 "฿1,241

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CASH ACME FVMX-3C วาล์วระบายอุณหภูมิและกด MNPTxFNPT InletSize 3/4"
฿6,811 / หน่วย