CASH VALVE 12397-0120 เครื่องปรับความดัน 1 นิ้ว 90 ถึง 150 Psi
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องควบคุมความดัน |
วัสดุของตัวเครื่อง | บรอนซ์ |
ความสูง | 7.625 " |
ขนาดขาเข้า | 1" |
ความยาว | 2.125 " |
แม็กซ์ ความดัน | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 400 องศา F |
ขนาด Outlet | 1" |
ช่วงการปรับความดัน | 90 ถึง 150 psi |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 18.03 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.26 |
รหัส HS | 8481809015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูง | ขนาดขาเข้า | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | แม็กซ์ ชั่วคราว | ขนาด Outlet | ช่วงการปรับความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12397-0028 | 7.625 " | 1" | 2.125 " | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 400 องศา F | 1" | 10 ถึง 45 psi | ฿44,466 | |
12397-0040 | 7.625 " | 1" | 2.125 " | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 400 องศา F | 1" | 20 ถึง 60 psi | ฿44,466 | |
12397-0011 | 7.625 " | 1" | 2.125 " | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 400 องศา F | 1" | 2 ถึง 20 psi | ฿44,466 | |
12397-0078 | 7.625 " | 1" | 2.125 " | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 400 องศา F | 1" | 55 ถึง 100 psi | ฿44,466 | |
15580-0030 | 6.625 " | 1 / 2 " | 4.5 " | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 400 องศา F | 1 / 2 " | 10 ถึง 50 psi | ฿23,059 | |
15580-0016 | 6.625 " | 1 / 2 " | 4.5 " | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 400 องศา F | 1 / 2 " | 2 ถึง 30 psi | ฿23,059 | |
15580-0078 | 6.625 " | 1 / 2 " | 4.5 " | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 400 องศา F | 1 / 2 " | 30 ถึง 125 psi | ฿23,059 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.