Cash Valve 8344-0400 | วาล์วระบายแรงดัน 3/4 นิ้ว 400 Psi | 3pze5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CASH VALVE 8344-0400 วาล์วระบายแรงดัน 3/4 นิ้ว 400 Psi | AD2KFE 3PZE 5

CASH VALVE 8344-0400 วาล์วระบายความดัน 3/4 นิ้ว 400 Psi

In Stock
รายการ: AD2KFE รุ่น: 8344-0400ข้ามอ้างอิง: 3PZE5
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
฿27,434 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกดปุ่มย้อนกลับ วาล์วระบาย
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
วัสดุดิสก์โลหะ
ความดันที่ตั้งจากโรงงาน400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดขาเข้า3 / 4 "
ประเภทขาเข้าเอฟเอ็นพีที
ขนาด Outlet3 / 4 "
ประเภท Outletเอฟเอ็นพีที
ความสูงโดยรวม7"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.25 "
ช่วงความดัน200 ถึง 600 psi
วัสดุเบาะบรอนซ์
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม
ชั่วคราว พิสัย40 องศาถึง 450 องศา F
ก้านทดสอบไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.2
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)18.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.46
รหัส HS8481809015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุเบาะวัสดุดิสก์ความดันที่ตั้งจากโรงงานชั่วคราว พิสัยขนาดขาเข้าขนาด Outletความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
CASH VALVE 8374-0200 Pressure Relief Valve 1 นิ้ว 200 Psi Bronze | AD2KEK 3PZC5 8374-0200บรอนซ์โลหะ200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40 องศาถึง 450 องศา F1"1"9.75 "4.5 "฿56,403
CASH VALVE 8374-0400 Pressure Relief Valve 1 นิ้ว 400 Psi Bronze | AD2KEL 3PZC6 8374-0400บรอนซ์โลหะ400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40 องศาถึง 450 องศา F1"1"9.75 "4.5 "฿57,097
CASH VALVE 8374-0100 วาล์วระบายแรงดัน 1 นิ้ว 100 Psi Bronze | AD2KEM 3PZC7 8374-0100บรอนซ์โลหะ100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40 องศาถึง 450 องศา F1"1"9.75 "4.5 "฿56,318
CASH VALVE 8374-0050 Pressure Relief Valve 1 นิ้ว 50 Psi Bronze | AD2KEN 3PZC8 8374-0050บรอนซ์โลหะ50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40 องศาถึง 450 องศา F1"1"9.75 "4.5 "฿55,779
CASH VALVE 8342-0200 Pressure Relief Valve 1/2 นิ้ว 200 Psi | AD2KEP 3PZC9 8342-0200บรอนซ์โลหะ200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40 องศาถึง 450 องศา F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "฿27,434
CASH VALVE 8342-0050 วาล์วระบายแรงดัน 1/2 นิ้ว 50psi Bronze | AD2KEQ 3PZD1 8342-0050บรอนซ์โลหะ50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40 องศาถึง 450 องศา F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "฿27,434
CASH VALVE 8342-0400 Pressure Relief Valve 1/2 นิ้ว 400 Psi | AD2KER 3PZD2 8342-0400บรอนซ์โลหะ400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40 องศาถึง 450 องศา F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "฿27,100

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CASH VALVE 8344-0400 วาล์วระบายความดัน 3/4 นิ้ว 400 Psi
฿27,434 / หน่วย