CASH VALVE D-51 เครื่องควบคุมสูญญากาศ 1-1/4 นิ้ว 2 ถึง 30 นิ้ว Hg
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องปรับแรงดันสุญญากาศ |
วัสดุของตัวเครื่อง | บรอนซ์ |
ความสูง | 9.25 " |
ขนาดขาเข้า | 1.25 " |
ความยาว | 5.875 " |
แม็กซ์ ความดัน | 30 นิ้วปรอท |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 องศา F |
ขนาด Outlet | 1.25 " |
ช่วงการปรับความดัน | 2 ถึง 30 นิ้วปรอท |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.78 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 8481809015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูง | ขนาดขาเข้า | ความยาว | ขนาด Outlet | ช่วงการปรับความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-51 | 9.25 " | 1" | 5.875 " | 1" | 2 ถึง 30 นิ้วปรอท | ฿95,101 | |
D-51 | 6.375 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 2 ถึง 30 นิ้วปรอท | ฿33,006 | |
D-51 | 6.375 " | 3 / 4 " | 2.875 " | 3 / 4 " | 2 ถึง 30 นิ้วปรอท | ฿83,974 | |
D-51 | 13 " | 1.5 " | 5.875 " | 1.5 " | 8 ถึง 30 นิ้วปรอท | ฿125,644 | |
D-51 | 13 " | 2" | 5.875 " | 2" | 8 ถึง 30 นิ้วปรอท | ฿125,644 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.