CASH VALVE FR-FDWSCFMES02-D3 วาล์วระบายแรงดัน 3/4 นิ้ว 30 Psi
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กดปุ่มย้อนกลับ วาล์วระบาย |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
วัสดุดิสก์ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความดันที่ตั้งจากโรงงาน | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดขาเข้า | 3 / 4 " |
ประเภทขาเข้า | เอฟเอ็นพีที |
ขนาด Outlet | 3 / 4 " |
ประเภท Outlet | เอฟเอ็นพีที |
ความสูงโดยรวม | 8" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 5.625 " |
ช่วงความดัน | 10 ถึง 50 psi |
วัสดุเบาะ | Monel |
วัสดุสปริง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ชั่วคราว พิสัย | 40 องศาถึง 450 องศา F |
ก้านทดสอบ | ไม่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.92 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.65 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 18.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.51 |
รหัส HS | 8481809015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความดันที่ตั้งจากโรงงาน | ขนาดขาเข้า | ขนาด Outlet | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ช่วงความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR-FEWSCFMES02-D1 | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 0 ถึง 20 psi | ฿94,167 | |
FR-FEWSCFMES02-D6 | 278 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 175 ถึง 380 psi | ฿94,167 | |
FR-FEWSCFMES02-D3 | 55 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 20 ถึง 90 psi | ฿94,167 | |
FR-FEWSCFMES02-D7 | 350 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 300 ถึง 400 psi | ฿94,167 | |
FR-FEWSCFMES02-D4 | 83 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 40 ถึง 125 psi | ฿94,167 | |
FR-FEWSCFMES02-D5 | 140 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 50 ถึง 230 psi | ฿94,167 | |
FR-FCWSCFMES02-D1 | 13 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6.75 " | 4.75 " | 0 ถึง 25 psi | ฿64,604 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.