CASH VALVE FR-ZEWSCZMES02-D7 วาล์วระบายแรงดัน 1 นิ้ว 350 Psi สีบรอนซ์
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กดปุ่มย้อนกลับ วาล์วระบาย |
วัสดุของตัวเครื่อง | บรอนซ์ |
วัสดุดิสก์ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความดันที่ตั้งจากโรงงาน | 350 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดขาเข้า | 1" |
ประเภทขาเข้า | เอฟเอ็นพีที |
ขนาด Outlet | 1" |
ประเภท Outlet | เอฟเอ็นพีที |
ความสูงโดยรวม | 10 1 / 3 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 6.5 " |
ช่วงความดัน | 300 ถึง 400 psi |
วัสดุเบาะ | Monel |
วัสดุสปริง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ชั่วคราว พิสัย | 40 องศาถึง 450 องศา F |
ก้านทดสอบ | ไม่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.87 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.65 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.15 |
รหัส HS | 8481809015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุเบาะ | วัสดุดิสก์ | ความดันที่ตั้งจากโรงงาน | ชั่วคราว พิสัย | ขนาดขาเข้า | ขนาด Outlet | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8374-0200 | บรอนซ์ | โลหะ | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 40 องศาถึง 450 องศา F | 1" | 1" | 9.75 " | 4.5 " | ฿59,304 | |
8374-0400 | บรอนซ์ | โลหะ | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 40 องศาถึง 450 องศา F | 1" | 1" | 9.75 " | 4.5 " | ฿59,304 | |
8374-0100 | บรอนซ์ | โลหะ | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 40 องศาถึง 450 องศา F | 1" | 1" | 9.75 " | 4.5 " | ฿59,304 | |
8374-0050 | บรอนซ์ | โลหะ | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 40 องศาถึง 450 องศา F | 1" | 1" | 9.75 " | 4.5 " | ฿60,344 | |
8342-0200 | บรอนซ์ | โลหะ | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 40 องศาถึง 450 องศา F | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 7" | 3.25 " | ฿29,679 | |
8342-0050 | บรอนซ์ | โลหะ | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 40 องศาถึง 450 องศา F | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 7" | 3.25 " | ฿29,679 | |
8342-0400 | บรอนซ์ | โลหะ | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 40 องศาถึง 450 องศา F | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 7" | 3.25 " | ฿29,318 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.