Caster Connection Cdp-g-15 | ลูกล้อจานแข็ง 1200 ปอนด์ | 49h870 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CASTER CONNECTION CDP-G-15 ลูกล้อแผ่นแข็ง 1200 ปอนด์ | AG6WUG 49H870

CASTER CONNECTION CDP-G-15 ล้อจานแข็ง 1200 ปอนด์

In Stock
รายการ: AG6WUG รุ่น: CDP-G-15ข้ามอ้างอิง: 49H870
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
฿6,389 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานแข็ง
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ1000 ถึง 2999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อล้อแข็ง
ประเภทล้อเข้มงวด
วัสดุล้อเลื่อนยูรีเทน
รูปล้อล้อStandard
สีหลักเงิน
วัสดุหลักอลูมิเนียม
durometer87 ฝั่ง A
ตะกั่วขยายไม่
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูB
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว2-3 / 8 "x 3"
โหลดคะแนน1200 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 8 "
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก3 "x 3-5 / 8"
ความสูงโดยรวม9.5 "
วัสดุแกนล้อจานอลูมิเนียม
ล็อคล้อจานไม่รวมล็อค
วัสดุล้อจานล้อยูรีเทน
ขนาดแผ่น4 "x 4-1 / 2"
ความหนาของแผ่น0.38 "
ประเภทแผ่นB
ล้อสำรองMfr. เลขที่ CDP-G-4
รัศมีการหมุน0"
ตลับลูกปืนล้อบอลแม่นยำ
สีล้อส้ม
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ8"
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.07
ความสูงของเรือ (ซม.)25.4
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.94
รหัส HS8302200000

รายละเอียดสินค้า:

  • จานเบรค (ไม่ใช่)
  • ตัวป้องกันเกลียว (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงพิกัดโหลดล้อโหลดคะแนนความสูงโดยรวมล้อสำรองเส้นผ่าศูนย์กลางล้อราคา
การเชื่อมต่อลูกล้อ CDP-G-7 ลูกล้อแผ่นแข็ง 650 ปอนด์ | AG6WTY 49H862 ซีดีพี-จี-7300 ถึง 999 ปอนด์650 ปอนด์5.625 "Mfr. เลขที่ CDP-G-14"฿2,656
การเชื่อมต่อลูกล้อ CDP-G-9 ลูกล้อแผ่นแข็ง 750 ปอนด์ | AG6WUA 49H864 ซีดีพี-จี-9300 ถึง 999 ปอนด์750 ปอนด์6.5 "Mfr. เลขที่ CDP-G-25"฿3,289
การเชื่อมต่อลูกล้อ CDP-G-12 ลูกล้อแผ่นแข็ง 1000 ปอนด์ | AG6WUD 49H867 ซีดีพี-จี-121000 ถึง 2999 ปอนด์1000 ปอนด์7.5 "Mfr. เลขที่ CDP-G-36"฿2,462

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CASTER CONNECTION CDP-G-15 ล้อจานแข็ง 1200 ปอนด์
฿6,389 / หน่วย