Cdi Torque 300t-i | ประแจทอร์ค X 100 ถึง 300 ฟุต ปอนด์ | 38a308 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CDI TORQUE PRODUCTS 300T-I ประแจปอนด์ x 100 ถึง 300 Feet Lb | AC7BUG 38A308

CDI TORQUE PRODUCTS ประแจแรงบิด 300T-I x 100 ถึง 300 ฟุต Lb

In Stock
รายการ: AC7BUG รุ่น: 300T-Iข้ามอ้างอิง: 38A308
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
฿25,715 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจแรงบิดหัวเปลี่ยนได้
ความถูกต้อง+/- 4% ของค่าที่ระบุตัวบ่งชี้แรงบิดจาก 20 ถึง 100% ของ Full Scale
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
ขนาดไดรฟ์X (47/64 ")
จัดการกันลื่น Cushion Grip
วัสดุโลหะ
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ27.75 "
การเพิ่มมาตราส่วนหลักลูกค้าตั้งไว้ล่วงหน้า
ช่วงมาตราส่วนหลัก100 ถึง 300 ฟุตปอนด์
การหมุนCW / ทวนเข็มนาฬิกา
การเพิ่มระดับรองลูกค้าตั้งไว้ล่วงหน้า
ช่วงสเกลทุติยภูมิ135 ถึง 406 Nm
การตั้งค่าภาษาอังกฤษหรือเมตริก
ตัวบ่งชี้ภาพ / เสียงคลิกเสียงรู้สึกถึงแรงกระตุ้น

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.89
ความสูงของเรือ (ซม.)5.5
ความยาวเรือ (ซม.)81
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.5
รหัส HS9017308000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดไดรฟ์¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁช่วงมาตราส่วนหลักราคา
ผลิตภัณฑ์ CDI TORQUE ประแจแรงบิด 600T-I Z 120 ถึง 600 ฟุต Lb | AC7BTU 38A289 600T-IZ (63/64 ")55 "120 ถึง 600 ฟุตปอนด์฿44,593
CDI TORQUE PRODUCTS 5T-I ประแจวัดแรงบิด J 10 ถึง 50 นิ้ว Lb | AC7BTV 38A291 5T-IJ (27/64 ")6.5 "10 ถึง 50 in. lb.฿12,068
CDI TORQUE PRODUCTS 100T-I ประแจวัดแรงบิด Y 30 ถึง 150 ฟุต Lb | AC7BTW 38A293 100T-IY (9/16 ")19.5 "30 ถึง 150 ฟุตปอนด์฿13,117
CDI TORQUE PRODUCTS 10T-I ประแจวัดแรงบิด J 50 ถึง 250 นิ้ว Lb | AC7BUD 38A303 10T-IJ (27/64 ")10 "50 ถึง 250 in. lb.฿8,677
CDI TORQUE PRODUCTS 50T-I ประแจวัดแรงบิด J 15 ถึง 75 ฟุต Lb | AC7BUE 38A305 50T-IJ (27/64 ")11 "15 ถึง 75 ฟุตปอนด์฿9,264

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CDI TORQUE PRODUCTS ประแจแรงบิด 300T-I x 100 ถึง 300 ฟุต Lb
฿25,715 / หน่วย